PANDUIT | FROV456X4YL
Mise en place, en dehors de la verticale 45, 6 "x 4" (150 x 100 mm), FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FROV456X4YL
Nº PIÈCE  224989
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

6 x 4 à l’extérieur du raccord d’Angle Vertical degré 45
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Dimension  : 7,04 po largeur x 7,47 pouce profondeur (178,8 x 189,9 mm)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION