PANDUIT | FROVRA4X4BL
Mettre en place, en dehors de la verticale 90, 4 "x 4" 100 mm x 100 mm, FiberRunner, noir

Nº PIÈCE FAB.  FROVRA4X4BL
Nº PIÈCE  307968
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe à 4 x 4 canal de base et/ou accessoires pour créer un 90 vertical baisser d’une exécution horizontale droite. Accepte en option split couverture FROVRASC4BL.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protège de la dégradation du signal perte et performance
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE