PANDUIT | FROVRA4X4OR
Mettre en place, en dehors de la verticale 90o, 4 "x 4" (100 x 100 mm), FiberRunner, OR

Nº PIÈCE FAB.  FROVRA4X4OR
Nº PIÈCE  FROVRA4X4OR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe à 4 x 4 canal de base et/ou accessoires pour créer un 90 vertical baisser d’une exécution horizontale droite. Accepte en option split couverture FROVRASC4OR.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protège de la dégradation du signal perte et performance
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE