Blonde langue | Méthodologies-S4A-860 - 43p | 7419
Amplificateur à fibre optique récepteur/RF Distribution, 47-860 MHz, monomode, 1310/1550 nm, FC/APC conn.

Nº PIÈCE FAB.  FRRA-S4A-860-43P  | 7419
Nº PIÈCE  390127
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les méthodologies est une fibre optique récepteur module intégré avec un amplificateur de distribution à large bande monté sur rack (RMDA). Les méthodologies est utilisé comme un amplificateur de lancement dans un sous-système de distribution coaxiale alimenté par un réseau à large bande fibre monomode. Récepteur optique des méthodologies fournit des performances exceptionnelles de CNR à de faibles niveaux d’entrée optiques. Cette fonctionnalité est également des économies, puisqu’elle permet l’utilisation d’émetteurs optiques de plus faibles puissance. Les méthodologies a une largeur de bande RF 860 MHz, et fonctionnalités doublement technologie amplificateur hybride pour RF haute puissance niveaux et une faible distorsion. Les méthodologies fonctionne avec la série de FIBT d’émetteurs ainsi que ceux des autres fabricants.

Caractéristiques

  • LED de statut d’entrée optique
  • Contrôle de gain et pente
  • Performance exceptionnelle CNR à de faibles niveaux d’entrée optiques
  • 860 MHz puissance doublement hybride
  • Puissance d’entrée optique Jack à bractées 1V/mW

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111820