PANDUIT | FRRF126LBL
Raccord de Transition réducteur gauche de 12 "x 4" à 6 "x 4" FiberRunner, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRRF126LBL
Nº PIÈCE  338553
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Attache tout 12 x 4 FiberRunner raccord ou à n’importe quel montage de FiberRunner 6 x 4 ou canaux lors de la transition vers la gauche. Accepte la couverture FRRF126LSCBL de split.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION