PANDUIT | FRRF126RSCBL
Diviser la couverture, Transition droite réducteur de 12 "x 4" à 6 "x 4" FiberRunner, noir, Base raccord vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  FRRF126RSCBL
Nº PIÈCE  271118
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Couverture de fractionnement facultatif pour le réducteur droit de transition raccord FRRF126RBL. Fonction Snap-on permet la couverture pour être installé et retiré avec aucun outil nécessaire. Crée un rayon de courbure 1/2" 12,7 mm d’ouverture pour un accès facile ajouter ou supprimer des câbles.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION