PANDUIT | FRRF6FR4SCBL
Diviser la couverture, réducteur de 6 "x 4" à 4 "x 4" FiberRunner, noir, Base raccord vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  FRRF6FR4SCBL
Nº PIÈCE  265266
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En option fractionner la couverture pour le 6 x 4 FiberRunner à 4 x 4 FiberRunner réducteur raccord FRRF6FR4BL. Fonction Snap-on permet la couverture pour être installé et retiré avec aucun outil nécessaire. Crée un rayon de courbure 3/4"(19mm) ouverture pour un accès facile ajouter ou supprimer des câbles.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION