PANDUIT | FRSHC6YL6
Couverture des canaux, Split articulé Snap-On, pi 6, FiberRunner, jaune de 4 "x 150" (100 x 6 mm)

Nº PIÈCE FAB.  FRSHC6YL6
Nº PIÈCE  276577
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Système robuste de grande capacité 6 x 4 idéal pour une utilisation avec câble grand compte
  • Multiples options de spillout offrent la polyvalence pour s’accoupler pour divers équipements et des configurations de rack
  • QuikLock(TM) coupleurs et supports de réduisent les temps d’installation de système radicalement
  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Compatible avec toutes les tailles de Panduit (TM) FiberRunner(TM) et Fiber-Duct(TM) Panduit (TM)-systèmes de routage, de gestion des câbles et supports
  • Conforme aux critères applicables de Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEEF) niveau 3
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION