PANDUIT | FRSP12CBL
JONCTION DE DÉBORDEMENT FIBERRUNNER COUVRIR 12 X 4 SYSTÈME NOIR ROHS

Nº PIÈCE FAB.  FRSP12CBL
Nº PIÈCE  270820
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Utilisé pour envelopper complètement des 12 x 4 canal parallèlement à la jonction de débordement FRSPBL. Couvercle s’enclenche dans la base de la chaîne. Fonction de charnière permet un accès facile ajouter ou supprimer des câbles.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Conduit pour fibres optiques H x l 2 po x 2 po
Fini NOIR
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE