PANDUIT | FRSP412CBL
Utilisé pour enfermer complètement le canal 12 x 4 en conjonction avec la jonction de débordement FRSP4YL. Couvercle s’enclenche dans la base de la chaîne. Fonction de charnière permet un accès facile ajouter ou supprimer des câbles.

Nº PIÈCE FAB.  FRSP412CBL
Nº PIÈCE  265233
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Couleur GRIS
Composants COUVERTURE
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE