PANDUIT | FRSTRCLIP
Accessoire, Kit de contrefiche de Clip, FiberRunner

Nº PIÈCE FAB.  FRSTRCLIP
Nº PIÈCE  265268
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #686585 servir de remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Contient deux clips et tout le matériel pour l’assemblage
  • Communiqué de boulons avec écrou pouces 7/16

Description des spécifications

Kit Clip entretoise
Type de support  : se pavaner
Matériau  : acier
Dimension  : 1,85 pouce longueur x 2,93 po largeur x hauteur 0,72 pouce (47 x 74,5 % x 18,3 % mm)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION