PANDUIT | FRT12X4BL
Raccord té Horizontal, 12 "x 4" 300 mm x 100 mm, FiberRunner, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRT12X4BL
Nº PIÈCE  265257
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’adapte sur canal et/ou les accessoires pour créer une branche horizontale 12 avec une sortie de 4 x 90 à droite direction horizontale exécuter 12 x 4. Accepte en option split couverture FRTSC12BL.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition NOIR
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION