PANDUIT | FRTR24X4BL
Raccord, face 3 rayon de courbure de la Spillout de trompette de câble (BRC) 24 "x 4" sortie, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRTR24X4BL
Nº PIÈCE  PAN-FRTR24X4BL
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé pour limiter le rayon de courbure du câble à 3"(76,2 mm) en sortant du canal 24 x 4 ou un té horizontal 24 x 4.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

3-verso BRC trompette Spillout
Matériel  : ABS
Couleur  : noir
Dimension  : 33,34 po longueur x 5,28 po largeur x hauteur 7 pouce (770 x 134,1 x 177,8 mm)

Spécifications  :

Composants À DÉVERSEMENT/DESCENTES PLUVIALES
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE