PANDUIT | FRTR24X4YL
Raccord, face 3 rayon de courbure de la câble BRC trompette Spillout 24 "x 4" sortie, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRTR24X4YL
Nº PIÈCE  429689
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé pour limiter le rayon de courbure du câble à 3"(76,2 mm) en sortant du canal 24 x 4 ou un té horizontal 24 x 4.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants À DÉVERSEMENT/DESCENTES PLUVIALES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE