PANDUIT | FRTR6X4BL
Ajustage, BRC 3-verso trompette Spillout 6 "x 4" sortie, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRTR6X4BL
Nº PIÈCE  269865
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Permet de limiter le rayon de courbure du câble à 2" 50,8 mm en sortant du canal 6 x 4, 6 x 4 horizontal té raccord ou 6 x 4 sortie sur té verticale de 12 x 4.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants SPILLOUTS/DESCENTES PLUVIALES
Finition NOIR
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE