PELCO | FRV10D1M1ST
1 vidéo numérique 10-bit 1 voies Bi-directional données récepteur Multimode ST connecteur de canal

Nº PIÈCE FAB.  FRV10D1M1ST
Nº PIÈCE  508711
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

1310nm numérique / 850nm vidéo / données bidirectionnel Multimode Fiber Tx, connecteur ST

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 8-bit encodé numériquement vidéo pour la Transmission vidéo de qualité sur une seule fibre
  • Canal de données bidirectionnel qui supporte RS-232, 422-RS, RS-485 (fil 2/4), Manchester, Bi-phasée et la Communication Coaxitron
  • Technologie brevetée de Transmission permettant un contrôle Coaxitron à Distance complète ses capacités
  • Intégré Wavelength Division Multiplexing (WDM) dans une seule fibre
  • Support de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 6 km
  • Support fibre monomode pour des Distances jusqu'à 46 km
  • Dépasse tous les Requiremts pour la spécification de moyen-courriers Transmission RS - 250c
  • Compatible avec les Standards vidéo NTSC, PAL et SECAM
  • Rencontre NEMA TS 2 et Caltrans Traffic Signal contrôle matériel normes environnementales
  • Aucun ajustement de Performance requis
  • 12 V DC ou 24 V apouvoir alimentation autonome et montable en Rack modulaire
  • Indicateurs LED pour la surveillance de l’état du Signal Laser statut, données activité et puissance d’exploitation

Spécifications  :

Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600