PELCO | FRV20M2ST
2 10-bit vidéo numérique 2 fibre récepteur Multimode ST connecteur de canal

Nº PIÈCE FAB.  FRV20M2ST
Nº PIÈCE  562231
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Accepte deux 10-Bit encodé numériquement canaux vidéo sur deux fibres
  • Compatible avec émetteurs de fibre de FTV10M et FTV10
  • Support de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 3 km (1,9 mi)
  • Support fibre monomode pour des Distances jusqu'à 69 km (42,9 % mi)
  • Est supérieure à AlRequirements pour EIA RS - 250c court-courriers Transmission spécifications
  • Compatible avec les Standards vidéo NTSC, PAL ou SECAM
  • Conçu pour rencontrer NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation contrôle matériel normes environnementales
  • Tension de Protection transitoire n tout le pouvoir et les lignes d’entrée/sortie de Signal
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques d’exploitation
  • Conception modulaire autonome ou montable en Rack

Spécifications  :

Capacité CANAL 2
Type RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600