PELCO | FRV80D2S1FC
8 10-bit vidéo numérique multiplexeur 2 données bidirectionnel, 1 Contact fermeture bidirectionnelle RX FC monomode connecteur de canal

Nº PIÈCE FAB.  FRV80D2S1FC
Nº PIÈCE  560097
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10-bit encodé numériquement vidéo bidirectionnel pour la Transmission de haute qualité sur une seule fibre
  • 1-232 canal de données bidirectionnel Supports RS, RS-422 et RS-485 (fil 2/4), Manchester et Communication Bi-phasée
  • 2 24-Bit (96 kHz) numériquement encodé Audio voies bidirectionnelles avec ligne symétrique 600 ohms-niveau Audio (jusqu'à + 6 dBm) et 20 18 kHz Bande passante Audio
  • Fermeture de Contact bidirectionnel 1
  • Support de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 4 km (2,5 mi)
  • Mode simple Support pour des Distances jusqu'à 48 km (29,8 % mi)
  • Est supérieure à toutes les exigences de la spécification de courte distance Transmission EIA RS - 250c
  • Diode laser pour la Transmission de signaux optiques
  • Compatibles normes vidéo NTSC, PAL et SECAM
  • Conçu pour rencontrer NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation Ctrol matériel normes environnementales
  • Protection transitoire de la tension sur les lignes d’entrée/sortie toute puissance et de Signal
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques d’exploitation
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Detrixhe modulaire autonome ou montable en Rack

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Type MULTIPLEXEUR
Code UNSPSC 46171600