PANDUIT | FRVT12X4OR
Raccord té Vertical avec porte à charnière, 300 x 100 mm FiberRunner 12 "x 4" ou

Nº PIÈCE FAB.  FRVT12X4OR
Nº PIÈCE  FRVT12X4OR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe à 12 x 4 canal et/ou accessoires pour créer un 90 vertical drop d’un trajet horizontal. Porte à charnières incluse. Nécessite le coupleur de joindre FRIDT6X4OR ou FRTR6X4OR à sortie verticale. Accepte la garantie facultative en snap-on FRHC12OR6 en collaboration avec canal.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION