PANDUIT | FRVT4X4OR
Raccord té Vertical avec porte à charnière, 100 x 100 mm FiberRunner 4 "x 4" ou

Nº PIÈCE FAB.  FRVT4X4OR
Nº PIÈCE  FRVT4X4OR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe à 4 x 4 canal et/ou accessoires pour créer un 90 vertical drop d’un trajet horizontal. Porte à charnières incluse. Accepte directement FTR4X4OR, FIDT4X4BL, S4X4OR6 ou E4X4OR6. Accepte la garantie facultative en snap-on FRHC4OR6 en collaboration avec canal.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION