PANDUIT | FRVT6X4YL
Té raccord, Vertical avec porte à charnière, 6 "x 4" (150 x 100 mm) FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRVT6X4YL
Nº PIÈCE  224981
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé

Description des spécifications

6 x 4 Tee vertical
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Dimension  : 14,5 pouce longueur x 9,33 po largeur x hauteur 7,3 pouce (368,3 x 237 x 185,5 % mm)

Spécifications  :

Composants À DÉVERSEMENT/DESCENTES PLUVIALES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION