HOFFMAN enceintes INC | FS181054SHP0
Boîtiers d’accès unique One-Door

Nº PIÈCE FAB.  FS181054SHP0
Nº PIÈCE  652142
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces boîtiers sont utilisés dans des environnements industriels difficiles aux gros appareils tels que les démarreurs de moteur, disques, contacteurs et automates programmables ainsi qu’un large éventail d’autres appareils électriques et électrique. Un intérieur modulaire rail système PROLINE provid es une vaste gamme d’options de montage. Si votre application appelle pour montage en rack, montage sur panneau ou montage de système de grille, une combinaison de composants de la PROLINE peut fournir la bonne solution pour l’équipement ultime montage enience souplesse et conv. Trois points de verrouillage et d’étanchéité fournissent protection de pointe contre la poussière, huile et eau. Les boîtiers de FS66S sont largement utilisées en huile et gaz, eau/eaux usées, pétrochimique et des environnements de centrale électrique et offrent une solution idéale pour les applications extérieures de DCS. Quatre modèles sont disponibles pour fournir une flexibilité maximale  : porte simple One-porte simple-accès enclos au bord ; Porte simple porte un accès double enceintes avant et arrière ; Boîtiers d’accès unique deux portes portes c perdre sur un centre amovible-post ; et deux portes accès double boîtiers portes ferment d’un poteau central amovible avant et arrière. Chaque style est également proposée avec 304 ou 316L en acier inoxydable et peut être fabriqué comme standard duty 14 calibre et épais 12 uty d.

Caractéristiques

  • Système de fixation de grille interne et cadre PROLINE compatible pour une installation facile et rapide du panneau
  • Boîtier avec contenu pour étayer l’obligation Standard 500Kg 1102 lb uniformément répartie et Heavy duty 1000Kg 2205 lb uniformément répartie
  • Conception monocoque avec coutures en permanence soudés et sol lisse
  • Deux portes enveloppes fournies avec un poteau-central amovible pour une installation facile panneau
  • Acier inoxydable yeux de levage
  • Mécanisme de verrouillage robuste trois-points exploité par poignée verrouillage 316L en acier inoxydable POWEGLIDE
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Corps creux collier canaux liquides et les contaminants à l’écart de l’ouverture de porte de bride et équipement installé
  • Charnières dissimulées amovibles
  • Socle intégré permet de base th pour entrée de câble souple
  • Plaque de la glande en bas offre des options d’entrée de câble
  • Panneaux peints ou galvanisés de retour peuvent être monté à l’arrière dans des enclos d’accès unique et dos à dos dans des enclos de double accès
  • Disposition relative à la porte de liaison

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306