SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | FS200 | FS200
Kit de manchon coupe-feu de 2 po : comprend un manchon de 2 po (51 mm), deux plaques de verrouillage de taille standard, deux joints d'étanchéité coupe-feu, mastic coupe-feu et étiquettes
Description
SpecSeal prêt (TM) manchon voies sont une solution complète d’out-of-the-box UL Classified pour nouvelles pénétrations de câble à travers les murs. Chaque kit de douille contient un manchon métallique précoupé, appliques de montage, joints intumescents rosace, étiquettes d’avertissement de mur et la quantité de mastic pour sceller les deux extrémités.
SpecSeal prêt (TM) manchon voie kits sont simples dans la conception et l’installation. Le plus grand 2" et 4". les tailles de commerce (51 et 102 mm), incluent une unique roulé lèvre conception pour éliminer les éventuelles arêtes vives et pour en finir avec la nécessité pour les traversées de conduit. Traversées sont requis (et incluses) pour la manche de taille de commerce 1"(25 mm).
SpecSeal prêt (TM) manchon voies sont dimensionnés pour le même O.D. comme standard EMT (tubes mécaniques électriques) et accepteront accessoires EMT comme mise à la terre de bagues. En outre, SpecSeal prêt (TM) manchon voies fournissent une méthode simple pour la conformité avec le manchon exigences de raccordement applicables de la Section de GRV 2000 711,2 sans besoin de jambes de force ou autre attache.
Caractéristiques
- Économies substantielles de matériel et de main d'œuvre par rapport à une fabrication sur place.
- Prêt à installer « out of the box » coupe-feu manchon kit - kit est livré complet avec aucune pièce supplémentaire nécessaire
- Aucun joint coupe-feu externe requis. Un joint d'étanchéité intumescent coupe-feu est fourni.
- Code conforme et classifié UL
- Mastic certifié FM.
- Pour barrières cotés et non cotés
- Disponible pour manchons fendus et non fendus
- Disponible en trois tailles : 1 mm (2 po.), 4 mm ({[#3]} po.) et {[#4]} mm ({[#5]} po.)
Spécifications :
Type | FEU STOP |
---|---|
Taille | 2 po |
Code UNSPSC | 46191507 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Les commandes Anixter.com sont expédiées à des adresses au Canada. Les commandes Anixter.com ne sont actuellement pas expédiées à des adresses situées à l’extérieur du Canada ou dans des lieux militaires/gouvernement APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous voulez expédier à une adresse en dehors du Canada ou dans un site militaire ou gouvernemental, veuillez communiquer avec votre représentant commercial Anixter local pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.