Précisés les TECHNOLOGIES STI | FS201 | 20201
kit de manchon coupe-feu 2 po  : comprend un manchon de 51 mm de 2 po, deux plaques de grande rosace, deux joints coupe-feu, mastic coupe-feu et étiquettes

Nº PIÈCE FAB.  FS201  | 20201
Nº PIÈCE  323144
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SpecSeal prêt (TM) manchon voies sont une solution complète d’out-of-the-box UL Classified pour nouvelles pénétrations de câble à travers les murs. Chaque kit de douille contient un manchon métallique précoupé, appliques de montage, joints intumescents rosace, étiquettes d’avertissement de mur et la quantité de mastic pour sceller les deux extrémités.
SpecSeal prêt (TM) manchon voie kits sont simples dans la conception et l’installation. Le plus grand 2" et 4". les tailles de commerce (51 et 102 mm), incluent une unique roulé lèvre conception pour éliminer les éventuelles arêtes vives et pour en finir avec la nécessité pour les traversées de conduit. Traversées sont requis (et incluses) pour la manche de taille de commerce 1"(25 mm).
SpecSeal prêt (TM) manchon voies sont dimensionnés pour le même O.D. comme standard EMT (tubes mécaniques électriques) et accepteront accessoires EMT comme mise à la terre de bagues. En outre, SpecSeal prêt (TM) manchon voies fournissent une méthode simple pour la conformité avec le manchon exigences de raccordement applicables de la Section de GRV 2000 711,2 sans besoin de jambes de force ou autre attache.

Caractéristiques

  • Économies substantielles de matériel et de main d'œuvre par rapport à une fabrication sur place.
  • Prêt à installer « out of the box » coupe-feu manchon kit - kit est livré complet avec aucune pièce supplémentaire nécessaire
  • Aucun joint coupe-feu externe requis. Un joint d'étanchéité intumescent coupe-feu est fourni.
  • Code conforme et classifié UL
  • Mastic certifié FM.
  • Pour barrières cotés et non cotés
  • Disponible pour manchons fendus et non fendus
  • Disponible en trois tailles  : 1 mm (2 po.), 4 mm ({[#3]} po.) et {[#4]} mm ({[#5]} po.)

Spécifications  :

Taille 2 po
Type FEU STOP