IVES, H. B. | US10B FS452-5
Titulaire porte, Kick Down, 5" longueur, largeur de 1" x 2-1/8" hauteur plaque, 3" porte à l’étage dégagement, laiton, Bronze foncé huile frotté

Nº PIÈCE FAB.  FS452-5 US10B
Nº PIÈCE  CS801506
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournissent des unités cale Simple et déblocage, activé avec une touche du pied à ressort en acier inoxydable
  • Chaussures de caoutchouc remplaçable Non-troubler ont ondulé fonds à fournir Secure Grip
  • Les chaussures sont facilement remplacés lorsque porté
  • Chaussure Held sur avec vis
  • Vis à tôle wi emballés

Spécifications  :

Matériau de base EN LAITON
Finition US10B HUILE BRONZE HUILÉ
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit SUPPORT DE PORTE
Catégorie de ventes SUPPORT DE PORTE
Code UNSPSC 46171500