IVES, H. B. | US26D FS455-4
Titulaire porte, coup de pied vers le bas, longueur 4", 1-3/4" largeur x 1-3/4" hauteur plaque, 2" porte à l’étage dégagement, laiton chromé satiné

Nº PIÈCE FAB.  FS455-4 US26D
Nº PIÈCE  CS800748
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fournissent des unités cale Simple et déblocage, activé avec une touche du pied
  • Chaussures de caoutchouc remplaçable Non-troubler ont ondulé fonds à fournir Secure Grip
  • Lorsqu’il est porté, les chaussures sont facilement remplaçables
  • Chaussure Held sur avec vis
  • Porte parole dégagements de 2 ml ou moins

Spécifications  :

Matériau de base EN LAITON
Fini US26D CHROME SATINÉ
Longueur - pouces 4
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit SUPPORT DE PORTE
Catégorie de ventes SUPPORT DE PORTE
Code UNSPSC 46171500