PELCO | FS85011AMST
Canal unique émetteur fibre Spectra  : Support fibre Multimode

Nº PIÈCE FAB.  FS85011AMST
Nº PIÈCE  392979
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Canal unique fibre Spectra

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé dans III Spectra et Spectra IV dômes et dans le système de positionnement preuve ExSite Explosion
  • 8-bit encodé numériquement vidéo pour la Transmission vidéo de qualité sur une seule fibre
  • Canal de données bidirectionnelle RS-422 ou Coaxitron Communication
  • Technologie brevetée de Transmission permettant un contrôle Coaxitron à Distance complète ses capacités
  • Compatible avec le récepteur de la fibre FR85011A/FR85011
  • Intégré Wavelength Division Multiplexing (WDM) dans une seule fibre
  • Support de fibre multimode pour Distaes jusqu'à 6 km
  • Support fibre monomode pour des Distances jusqu'à 46 km
  • Diode laser pour la Transmission de signaux optiques
  • Est supérieure à toutes les exigences de la spécification de moyen-courriers Transmission RS - 250c
  • Compatible avec les Standards vidéo NTSC, PAL et SECAM
  • Norformance ajustements requis
  • LED indicateur de suivi de l’état du Signal

Spécifications  :

Type de produit ÉMETTEUR DE FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.