PANDUIT | FSCSBU
SC monomode connecteur Simplex - domaine polonais

Nº PIÈCE FAB.  FSCSBU
Nº PIÈCE  248562
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Gratuit flottant logement - assure un verrouillage complet même lorsque inséré par le coffre à bagages ; utile dans les applications à haute densité d’espacement
  • Pré-assemblés interne Carter intérieur - moins de pièces simplifie l’assemblage et réduit l’erreur de l’installer à plus faible coût d’installation
  • Le tube de remplissage adhésif longueur du concours - adhésif empêche de pénétrer dans la cavité interne du connecteur à réduire les erreurs d’installation
  • Déconnexion non optiques - maintient la transmission de données sous des charges de traction pour câble gainé pour la fiabilité du réseau
  • Installation sur le terrain adhésif anaérobie - simplifie et réduit le temps d’installation de 50 % par rapport pour chauffer les raccordements de l’époxy durci ; ne pas besoin de four/temps de durcissement
  • Conception de thermoplastique haute température - permet l’utilisation de transition vitreuse élevée époxydes de température avec cure des températures jusqu'à 150 deg C 302 deg F

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS1 MONOMODE
Code UNSPSC 34131202

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION