PANDUIT | FSD77-12-D
Virole isolée, unifilaire, 18 AWG (1,0 mm), longueur d’axe 47 po (12 mm), embout DIN rouge, 500 morceaux

Nº PIÈCE FAB.  FSD77-12-D
Nº PIÈCE  325744
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Polypropylène isolé viroles - embout de câble unifilaire DIN.

Caractéristiques

  • Boîtier isolant en polypropylène est conforme aux exigences de couleur DIN
  • Répond aux normes DIN pour le confinement unifilaire
  • Entrée de l’entonnoir pour insertion plus rapide et à moindre coût installé
  • Conçu possédant un tube sans soudure pour contenir les brins de fil lâche pour les raccordements de qualité supérieures
  • Facilite l’insertion du fil dans le bloc de connexion
  • Adapté aux applications de panneau espace limité
  • Plusieurs longueurs de broche pour une variété de blocs de jonction

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE