PANDUIT | FSD80-8-DSL6
Viroles isolées sur bandes, unifilaire, 14 AWG (2,5 mm), longueur d’axe 0,31 po (8 mm), embout DIN bleu, 500 morceaux

Nº PIÈCE FAB.  FSD80-8-DSL6
Nº PIÈCE  372237
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Embouts isolés, sur bande, embout de câble unifilaire DIN.

Caractéristiques

  • Couleurs de polypropylène isolation logement disponible dans la norme DIN en bandes de 50
  • Conception sans interruption moulée offre placement cohérent des viroles en outil pour assurer les raccordements rapides et fiables
  • Disponible en #20 - #14 AWG doté d’un design sans couture baril pour contenir le fil lâche brins pour les raccordements de qualité supérieures
  • Conçu pour être utilisé avec l’embout semi-automatique à sertir CT-1000 pour des applications de volume moyen

Spécifications  :

Type COUPLEURS

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE