PANDUIT | FSD82-12-C
Panduit FSD81-12-C Ferrule à fil unique couverte

Nº PIÈCE FAB.  FSD82-12-C
Nº PIÈCE  325526-RAW
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Polypropylène isolé viroles - embout de câble unifilaire DIN.

Caractéristiques

  • Boîtier isolant en polypropylène est conforme aux exigences de couleur DIN
  • Répond aux normes DIN pour le confinement unifilaire
  • Entrée de l’entonnoir pour insertion plus rapide et à moindre coût installé
  • Conçu possédant un tube sans soudure pour contenir les brins de fil lâche pour les raccordements de qualité supérieures
  • Facilite l’insertion du fil dans le bloc de connexion
  • Adapté aux applications de panneau espace limité
  • Plusieurs longueurs de broche pour une variété de blocs de jonction

Informations techniques

DIN 46228, CSA C22,2 no 291-14, UL 486F

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121400