VERTIV | FSERLS900
900-paire répartiteur boîtier équipé de borniers de RLS50, pas de connecteur, vert

Nº PIÈCE FAB.  FSERLS900
Nº PIÈCE  280650
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’unique série NetReach XC LC Swing-out (anciennement la série de laboratoires/ECQF)-accès cross-connect interface armoires sont une alternative économique pour les applications à faible nombre paire. Ces boîtiers sont champ épissure répartiteur de terminaux qui peuvent être stak e - ou montées et équipées de 100 à 900 paires de blocs de jonction RLS50 IDC. Les blocs de jonction RLS50 IDC peuvent être équipés avec tous les standards d’épissage modules - 4005DPM, 4005GBM, 4000D, CF/710 ou sans épissure modules. Le boîtier est disponible dans une finition blanche ou verte. RUS énumérés.

Spécifications  :

Type CAISSONS ET ARMOIRES
Comte de fil MULTI