PELCO | Ce-AFSM1LC60
Salubrité série Transceiver, 100 m, 1310 nm, 60 km, LC, fibres 1, coupler avec SFP-20 b, MSA conforme

Nº PIÈCE FAB.  FSFP-AFSM1LC60
Nº PIÈCE  562247
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Émetteurs-récepteurs de salubrité interchangeables pour faire correspondre le Type de média, comte de fibre, longueur de chemin d’accès de fibre et Type de connecteur
  • Température de fonctionnement de - 40 à 75C (-40 à 167F)
  • Aucun ajustement de Performance requis
  • Accord de Source multiples (MSA) conforme
  • Compatible avec EE 802,3 Standards

Spécifications  :

Facteur de forme MODULE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600