PELCO | Ce-AGSM1SC20
Salubrité série Transceiver, 1000 m, 1310 nm, 20 km, SC, fibres 1, coupler avec SFP-14 b, MSA conforme

Nº PIÈCE FAB.  FSFP-AGSM1SC20
Nº PIÈCE  562252
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Émetteurs-récepteurs de salubrité interchangeables pour faire correspondre le Type de média, comte de fibre, longueur de chemin d’accès de fibre et Type de connecteur
  • Température de fonctionnement de - 40 à 75C (-40 à 167F)
  • Aucun ajustement de Performance requis
  • Accord de Source multiples (MSA) conforme
  • Compatible avec EE 802,3 Standards

Spécifications  :

Facteur de forme MODULE
Type ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR
Code UNSPSC 46171600