BELDEN | FSNS6U-25
Connecteur Coax, Commercial, CONNECTEUR UNIVERSAL RG6 F, VENDU PAR CHACUN

Nº PIÈCE FAB.  FSNS6U-25
Nº PIÈCE  FSNS6U
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Connecteurs à Compression Snap-N-Seal® ProSNS™ 

Spécifiquement conçu pour combiner les technologies brevetées de Snap-N-Seal® et de F-Conn® simplicité d’installation et de grande qualité, les connecteurs Belden Snap-N-Seal® ProSNS™ offrent une connexion fiable pour une variété d’applications.

Connecteur universel F ProSNS™

Connecteurs de type F™ The ProSNS utilisent un guide de manchon en plastique breveté, amovible conçu pour faciliter l’insertion de la conducteur central de câble pour simplifier l’installation. Comme le conducteur central de câble est inséré dans la partie arrière du connecteur, le guide en plastique amovible est poussé vers l’avant et à l’extérieur de l’extrémité avant du connecteur. Lorsque le guide est complètement éliminé de l’avant du connecteur, il va se détacher et tomber. Cette caractéristique de conception est de guider l’insertion du câble et pour aider à identifier lorsque le conducteur central de câble est entièrement et correctement inséré dans le connecteur.  

 

Spécifications  :

Type F
Code UNSPSC 39121414