HUBBELL PRÉMISSE câblage | FSPST6
Fibre, adapter le panneau, 6Fib, 6er, Simplex, P-Bz

Nº PIÈCE FAB.  FSPST6
Nº PIÈCE  202053
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fibre adaptateur Panel, Port ST-Style 6 Simplex, Bronze phosphoreux, ST adaptateurs avec capuchon jaune. Spécifications  : Matériau  : 16ga froid tôles laminées ; Finition  : couche poudre noire durable ; Dimensions  : 1,1" W x 5,1" H ; Perte d’insertion SM/MM  : < dB 0,50 0,25 dB typ ical ; Temperaturs de fonctionnement  : 0 degrés C à + 75 degrés C

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de boîtier HUBBELL
Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE