WIREMOLD | FSS-18
Boucle d'entreposage de fibres

Nº PIÈCE FAB.  FSS-18
Nº PIÈCE  243226
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le nouveau FlameStopper Thru-mur/sol raccords * de Wiremold / Legrand ont été redessinés pour offrir des solutions coupe-feu pour les applications nouvelles et rénovations. Flamestopper Thru-mur/sol raccords fournissent des installateurs avec une variété d’options de prêt-à-l’emploi classifié UL pour la transition des câbles à travers les pare-feux et les planchers pour assurer le maintien de l’intégrité de l’indice de feu. Ces raccords ont été testés par Underwriters Laboratories Inc. à ASTM E814 UL1479, Fire Tests de pénétration à travers coupe-feu. Les raccords de Thru-mur-plancher Flamestopper offrir un système de sécurité incendie et de la vie passif avec cotes jusqu'à quatre heures avec ou sans câbles installés pour compléter les systèmes existants de gicleurs et jusqu'à trois heures pour grâce aux applications de plancher.

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Code UNSPSC 39131709