PELCO | FSV10D1S1ST
Transmetteur 1 canaux vidéo numérique 10-bit 1 canal bidirectionnel des données spectres ST monomode connecteur

Nº PIÈCE FAB.  FSV10D1S1ST
Nº PIÈCE  562275
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé dans les dômes Spectra IV
  • 10-bit encodé numériquement vidéo pour la Transmission vidéo de qualité sur une seule fibre
  • Canal de données bidirectionnelle RS-422 ou Coaxitron Communication
  • Prend en charge les signaux de commande Pelco Coaxitron « Up-the-Coax » pour un Distace jusqu'à 69 km (43 mi)
  • Support de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 4 km (2,5 mi)
  • Support fibre monomode pour des Distances jusqu'à 60 km (37 mi)
  • Est supérieure à toutes les exigences de la spécification de moyen-courriers Transmission RS - 250c
  • Diode laser pour la Transmission de signaux optiques
  • Compatible avec les Standards vidéo NTSC, PAL et SECAM
  • Conçu pour répondre à NEMA TS-1/TS-2 et Caltrans Traffic Signal contrôle matériel normes environnementales
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques d’exploitation

Spécifications  :

Capacité CANAL 1
Facteur de forme MODULE
Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.