FLUKE NETWORKS | FT140 | 1560461
Visionneuse de fibre - grossissement de X 400 2,5 mm Adaptateur universel

Nº PIÈCE FAB.  FT140  | 1560461
Nº PIÈCE  222057
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le microscope de fibre FiberViewer assure qu'une résiliation est propre et prêt pour la transmission optique. Inspecter la fibre multimode et monomode fin-visages et protégez vos yeux avec le filtre de sécurité incorporé.

Caractéristiques

  • grossissement de x 400
  • Microscope de poche fibre active inspection fin-face sur les cordons de raccordement
  • Outil robuste, portable et ergonomique
  • Mise au point facile, le manuel de l’optique de précision
  • Filtres testés en usine pour protéger les yeux contre nuisible clairage
  • Adapterllow universel pour l’inspection de fin-visages sur plusieurs types de connecteurs différents

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type MICROSCOPES