PANDUIT | FT2X2LYL
FiberRunner Tee Horizontal 90 2x2 Jaune

Nº PIÈCE FAB.  FT2X2LYL
Nº PIÈCE  10057483
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le FiberRunner 2x2 Horizontal Tee crée une branche horizontale de 90 à partir de pistes horizontales droites. Le tee horizontal offre une polyvalence grâce à de multiples options de débordement qui incluent des raccords de débordement et le tee vertical qui accepte une trompette à trois côtés, la transition vers les tubes ondulés et le système FiberRunner.

Applications

Centres de données et bureaux centraux de télécommunications

Informations techniques

Conforme RoHS, UL répertorié pour 2024A Assemblages de routage de câbles à fibre optique Conforme aux tests applicables dans Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems Niveau 3

Spécifications  :

Canal UNIQUE
Composants PÉRIPHÉRIQUE/SORTIE/SORTIE BOITE
Type NON MÉTALLIQUE
Code UNSPSC 39131709