PANDUIT | FT2X2YL
Raccord té Horizontal, 2 "x 2" (50 x 50 mm), fibre-Duct, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FT2X2YL
Nº PIÈCE  228029
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

Raccord en té horizontal
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Dimension  : 12,2 po longueur x 7,3 % po largeur x hauteur 2,1 pouce (303,8 x 185,1 x 52,8 mm)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION