B-LINE | FT2X8X10 ELG | 66251630139
Flextay 2" Section profonde, 2" Dx8 « Wx118 » L

Nº PIÈCE FAB.  FT2X8X10 ELG  | 66251630139
Nº PIÈCE  174337
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Hauteur  : 2,38"(60 mm)
  • Longueur  : 118,31"(3 mètre)
  • Minimum de diamètre de fil  :. 196"(5 mm)
  • Finition  : Plaqué Zinc galvanisé (EG)

Spécifications  :

Composants SECTION DROITE
Fini ÉLECTRO GALVANISÉ
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE