COMMSCOPE anciennement TE CONN | FTAC-1A1000W00000
Câble blanc monomode 900µm, adhésif thermique enduits système fibre (TAC), adhésif Hotmelt Coat, 100 pi bobine

Nº PIÈCE FAB.  FTAC-1A1000W00000
Nº PIÈCE  548916
Disponible en incréments de 1 bobine
BOBINE de minimum 1

Description

Thermique adhésives couché (TAC) système fibre de CommScope fournit un rapide, souple et presque invisible installation du câble de fibre au sein d’une maison ou d’affaires.

En utilisant un outil fibre portatif léger, portable et microcable fibre 900 microns avec colle intégrée, installateurs sont en mesure d’installer rapidement et facilement des fibres autour des plinthes, fenêtres et travaux de finition.

Lorsqu’allumé, l’appareil de poche déclenche l’adhésif activé par la chaleur dans la fibre - permettant la fibre à coller en permanence à la surface telle qu’elle est appliquée.

Cette partie est plus supportée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Microcable fibre adhère à la superficie avec activation thermique
  • Outil de distributeur fibre poche ergonomique, fonctionnant sur batterie
  • Manches amovibles sur appareil de poche permet de désengagement rapide du câble à fibre
  • Disponible en 300, 500 et bobines de câble 1000 pieds

Avantages

Liaisons fibre systématiquement à des types courants de surface dans n’importe quel environnement intérieur
Ne nécessite pas de calfeutrage malpropre, des agrafes ou des supports
Même outil / câblage peut être exploitée pour toute installation intérieure
Câble installé presque indétectable à la technologie de fibre observerReduced casual cintrage rayon est moins sensible à la perte d’atténuation comme un résultat d’une manipulation et serré se penche
Microcable compatible avec les connecteurs installable de champ, ou peut être épissée de fusion dans le réseau
Sans fil, portable - outil de fibre du distributeur déplace n’importe où

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Nombre de fibres 1
Type de fibre OS1 MONOMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.