GREENLEE | FTF540-100 | 540-100
Fishtape, fibre de verre-.175 en. X 100 pi.

Nº PIÈCE FAB.  FTF540-100  | 540-100
Nº PIÈCE  309083
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Ruban de fibre de verre non conducteurs avec breveté basse-frictioncoating pour plus vite et easierfishing
  • Parfait pour la pêche dans un conduit avec fil ou câble présent
  • Poignée confort avancé réduit la fatigue
  • Supérieure de bande rapide pay-out et rembobinage
  • Œil de poisson plus petit avec z pour capacité améliorée de pêche
  • Amélioré le profil bas de type pêche facile grâce à toutes les tailles de tube
  • Regarde un Port offre une visibilité aux restants de ruban et de capacité à éliminer rapidement les débris de chantier
  • Design du boîtier robuste améliore la capacité d’impact de goutte
  • Torché cas avec des crêtes de Grip pour aucun feuillet handling10 ~ tips11 remplaçables ~ moulinet léger, unique et exclusif pour simple flux positif dehors et rewind12 ~ Excellent pour une installation de télécommunications et données des câbles de communication dans les chambres de tranquillisation supérieur, au-dessus de suspendedceilings et sous floors13 ~ bande de poissons en fibre de verre est le ruban manuelle poisson le plus rapide disponible. Il est destiné à la pêche uniquement. Corde ou ligne est recommandé pour la traction

Description des spécifications

Accessoire  : 35919 1/8 po (3 MM) tirant Eye, 35930 3/16 (4,7 po) tirant Eye
Application  : Pour l’Installation de télécommunications et câbles de Communication de données dans. Plénums généraux, au-dessus des plafonds suspendus et sous les planchers et pour la pêche. Condui t avec fil ou câble présent
Diamètre  : 175 po (4 400 mm)
Longueur  : 100 pi (30,5 M)
Matériel  : fibre de verre
Type de bobine  : Lightweight
Pièce de rechange  : Ruban en fibre de verre remplacement R540-100 - 100 pi X 11/64 po (aucun cas)
10565 traction oeil réparation Kor 11/64 (4,3 po) de diamètre poisson bandes (comprend  : tirant Eye et adhésif)
35750 accessoire Kit pour des bandes de poissons 3/16 (4,78 po) (incluant Pullin Flexible
Void / marque  : MagnumPRO
Résistance à la traction  : 300 lb (1 300 KN) MaximumDesign force
Type  : n conducteurs
Poids  : 3,4 lb (1,5 KG)
Largeur  : 11/64 (4 300 po)

Spécifications  :

Type EXTRACTEURS DE CÂBLE