FLUKE NETWORKS | FTK2000 | 3326780
Monomode fibre vérification Kit - inclut SimpliFiber Pro Puissancemètre optique, 1310/1550 monomode source, mallette de transport et adaptateur wattmètre SC.

Nº PIÈCE FAB.  FTK2000  | 3326780
Nº PIÈCE  381299
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec les nouvelles fonctionnalités avancées qui font le test simple, SimpliFiber Pro wattmètre optique et Kits de Test de fibre sont les meilleures « go-to » kits pour toute personne impliquée dans la fibre optique de première ligne câblage installation et vérification. Que vous soyez une fibre te chnician ou entrepreneur, nos kits savamment configurées contiennent tous les outils nécessaires pour mesurer les niveaux de perte et de la puissance rapidement, localisez les pannes et problèmes de polarité et d’inspecter et nettoyer le connecteur fin-visages. Fonctionnalités de pointe telles que les tests single-port d ual-longueur d’onde et détection automatique de longueurs d’onde, combinée avec des capacités de gagner du temps, tels que CheckActive, FindFiber et Min/Max SimpliFiber Pro en font le meilleur kit de test de fibre sur le marché.

Caractéristiques

  • Port unique, double longueur d’onde stable - complet de tests dans la moitié du temps
  • Longueurs d’onde additionnelles à inclure 1490 et 1625 - calibré pour étendre de longueurs d’onde entreprise classique pour des applications plus larges
  • Min/Max - précision de suivi des fluctuations de puissance intermittente, une alternative supérieure à l’épreuve d’inexactes « wiggle »
  • CheckActive - icône de tonalité et affichage sonore vous avertit un fil sous tension
  • Enregistre les résultats de 1000 - grande mémoire interne active continue essais et l’enregistrement ; entièrement compatible avec notre LinkWare populaire ? Logiciel de gestion de Test de câble
  • Localiser rapidement les problèmes de faute, polarité et connecteur de câble avec le VFL VisiFault *
  • Inspecter la fin-faces avec la FI-500 FiberInspector Micro *

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type MESUREURS DE PUISSANCE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.