PANDUIT | FTR2X2YL
Ajustage, BRC 3-verso trompette Spillout 2 "x 2" sortie de 50 x 50 mm, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FTR2X2YL
Nº PIÈCE  266898
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2" plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

3-verso BRC trompette Spillout
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Dimension  : 3,85 po hauteur x 6 pouces Largeur x 3,85 pouce profondeur (97,9 x 152,4 x 97,8 mm)

Spécifications  :

Composants À DÉVERSEMENT/DESCENTES PLUVIALES
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION