PANDUIT | FTR4X4OR
Raccord, Spillout de 3-face verticale Tee de trompette, Orange

Nº PIÈCE FAB.  FTR4X4OR
Nº PIÈCE  FTR4X4OR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Permet de limiter le rayon de courbure du câble à 2"(50,8 mm) en sortant d’un 4 x 4 ou 6 x 4 FiberRunner Tee verticale et 4 x 4 Fiber-Duct(TM) garnitures.

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé

Spécifications  :

Composants À DÉVERSEMENT/DESCENTES PLUVIALES
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION
DESSIN TECHNIQUE