JONARD | FTS-50
POISSON EN ACIER DE BANDE 50 PIEDS

Nº PIÈCE FAB.  FTS-50
Nº PIÈCE  686962
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

outils Jonard FTS-50 poisson ruban utilise un 1/8" large x bande de 50 pieds de long en acier d’épaisseur x 1/16" avec en permanence au laser les indications de mesure gravé en anglais et métriques unités chaque pied 0,3 m pour faciliter le processus en tirant les fils ou les câbles. Idéal pour les longues courses et où tirer de fil résistant est nécessaire.


Le cas utilise fort impact en plastique pour une résistance aux chocs supérieure a une poignée ergonomique confortable et est conçu pour supérieure pay-out et rembobinage. Un port de spectateur est également inclus pour visuellement déterminer la quantité de ruban restant dans l’affaire.

Spécifications  :

Type BANDES