GREENLEE | FTS438-125 | 438-10
Fishtape, acier-125 ft.

Nº PIÈCE FAB.  FTS438-125  | 438-10
Nº PIÈCE  247522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Acier à ressort trempé à l’huile pour une performance excellente pêche
  • Finition ruban sans poussière garde les mains nettoyant pendant l’utilisation
  • Poignée confort avancé réduit la fatigue
  • Supérieure de bande rapide pay-out et rembobinage
  • Plus petit Fish Eye avec z pour améliorer fishinability
  • Amélioré le profil bas de type pêche facile grâce à toutes les tailles de tube
  • Regarde un Port offre une visibilité aux restants de ruban et de capacité à éliminer rapidement les débris de chantier
  • Design du boîtier robuste améliore la capacité d’impact de goutte
  • Ne torché cas avec Grip Ridgefor aucune manipulation de glissement
  • Disponible en 50 pi (15,2 % m), ft. 65 (19,8 % m), 125 ft (38,1 % m) et 240 pi (73,2 % m) longueurs
  • 1/8 po, po 1/4 et profils en acier plat pour tenir compte des situations de pêche différents

Description des spécifications

Accessoire  : R438B rotule de boule pour un usage 1/8 en. Acier poissons rubans, R438-BM Ball Tip mâle la moitié, 439-1 12 305 (po) souple poisson ruban Leader, 439-2 12 305 (po) Leader vitesse FLEX (joints de soudure)
Application  : Pour une Performance excellente pêche
Longueur  : 125 pi (38,1 M)
Matériau  : acier
Pièce de rechange  : RS438-125 remplacement Tape - 125 FT (aucun cas), 10051 8-1/2 dans l’acier. Cas/Kit de remplacement, 10052 12 dans la poignée. Kit de remplacement de poignée/cas
Void / marque  : MagnumPRO
Résistance à la traction  : 400.000. (1 700 KN) Force maximale
Poids  : 5,5 lb (2,5 KG)
Largeur  : 1/8 (3 200 po)

Spécifications  :

Type EXTRACTEURS DE CÂBLE