PELCO | FTV10M1ST
Seul 10-bit Digital vidéo transmetteur ST Multimode connecteur

Nº PIÈCE FAB.  FTV10M1ST
Nº PIÈCE  562284
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10-bit encodé numériquement vidéo pour la Transmission vidéo de qualité sur une seule fibre
  • Support de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 4 km (2,5 mi)
  • Support fibre monomode pour des Distances jusqu'à 54 km (33,6 % mi)
  • Est supérieure à toutes les exigences pour l’EIA RS - 250c Shot-Haul Transmission spécifications
  • Diode laser pour la Transmission de signaux optiques
  • Compatible avec les Standards vidéo NTSC, PAL ou SECAM
  • Conçu pour répondre à NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation contrôle matériel normes environnementales
  • Transnt protection contre les surtensions sur les lignes d’entrée/sortie toute puissance et de Signal
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques d’exploitation
  • Conception modulaire autonome ou montable en Rack

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Capacité CANAL 1
Facteur de forme MODULE
Type ÉMETTEUR
Code UNSPSC 46171600